Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava 113 mm

Artiklové číslo: 726240 113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: jemná fazetka
  • Materiál: Vysoce výkonná slitina oceli

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 113 mm
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Řezná fazetka jemná fazetka
    Materiál Vysoce výkonná slitina oceli
    Šířka hlavy 12,5 mm
    Délka břitu 12,5 mm
    Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    Tvar hlavy oválný
    Rukojeť Plastové opláštění
    Výrobní postup induktivně kalené břity (63 − 65 HRC)
    Povrch černěný
    S otevírací pružinou ano
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 726240 113
    EAN / GTIN 7314150051113
    Číslo výrobce 8150

    Popis

    Provedení:

    Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD. Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

    Materiál:

    Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku