Kolo PU

Artiklové číslo: 72621R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Katalogové číslo 72621R
    EAN / GTIN 4017976721170
    Číslo výrobce 72621R

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Polyuretanové pneumatiky z masivního materiálu na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny. Absolutně odolný proti propíchnutí. Jízdní komfort podobný pneumatickým kolečkům.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 250
    Velikost kola (mm): 400 x 100
    Pneumatiky: Blok PU
    Ráfek: Plastová červená
    Ložisko kola: Válečková ložiska
    Délka náboje (mm): 75 odsazení
    Ø otvoru (mm): 25

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku