Stranové štípací kleště pro elektroniku, malá hlava, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726180 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Šířka hlavy 10 mm
Délka břitu 10 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 726180 125
EAN / GTIN 4045197976475
Číslo výrobce 726180 125

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Induktivně kalené břity (62 − 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. Dvousložkové návleky na rukojeti z odvodivého materiálu. Vhodné dle ESD. Břity přesně broušené.

Materiál:

CNC obrobená speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku