{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 150 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Šířka hlavy | 9 mm | |
Délka čelistí | 20 mm | |
Tvar čelistí | ploché špičky, vnitřní strana čelistí hladká | |
Provedení čelistí | hladké | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (45 − 48 HRC) | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska | |
Povrch | leštěná | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Ploché kleště |
Katalogové číslo | 726120 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103195 | |
Číslo výrobce | RX 7490 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ploché kleště pro elektroniku, Celková délka: 150mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 684,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
344 ks okamžitě k dodání
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka čelistí | 20 mm | 20 mm |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | EGB/ESD |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | 2složkové opláštění rukojeti |
Šířka hlavy | 9 mm | 13 mm |
Tvar čelistí | ploché špičky, vnitřní strana čelistí hladká | ploché, uvnitř rýhované |
Materiál | Vysoce výkonná ocel pro kuličková ložiska | Uhlíková ocel (C70) |
Druh produktu | Ploché kleště | Ploché kleště |