{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Řezná fazetka | jemná fazetka | |
Materiál | Vysoce výkonná ložisková ocel | |
Šířka hlavy | 13 mm | |
Délka břitu | 12,5 mm | |
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Tvar hlavy | oválný | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (63 − 65 HRC) | |
Povrch | černěné | |
S otevírací pružinou | ano | |
Nastavitelný přesný šroubový kloub | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 726000 140 | |
EAN / GTIN | 7314150103133 | |
Číslo výrobce | RX 8150 |