Bezpečnostní nízká obuv MILTON Low ESD S3, velikost 44

Artiklové číslo: 725931-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Stahlzwischensohle
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada MILTON
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Stahlzwischensohle
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 44
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 725931-44
    EAN / GTIN 4030839376294
    Číslo výrobce 725931-44
    L-číslo L00790 2826

    Popis

    Popis:

    • Hovězí kůže
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka ESD PRO černá po celé délce
    • Stélka ESD z měkkého fleecu s integrovanými vynechávkami
    • Ocelová mezipodešev
    • TPU/PU podrážka WELLMAXX
    • Ochrana prstů proti oděru
    • Ocelová krytka prstů
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku