Středové štípací kleště 250 mm

Artiklové číslo: 725800 250
Sleva
1089,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 250 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 5 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 3,8 mm
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 3,5 mm
Norma DIN ISO 5743
Rukojeť s plastovým potahem
Hlava rovné
Výrobní postup Břity dodatečně induktivně kalené, tvrdost břitů cca 64 HRC
Materiál Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Povrch Kleště černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Číslo výrobce 74 91 250

Popis

Provedení:

Se zvlášť silnou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 64 HRC. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Výhoda:

Nižší vynaložená síla, než u stejně dlouhých stranových štípacích kleští.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová vysoce výkonná ocel, kalená a vícestupňově kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku