Bezpečnostní nízká obuv DIALUTION Low ESD S3, velikost 48

Artiklové číslo: 725511-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DIALUTION
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725511-48
EAN / GTIN 4030839373699
Číslo výrobce 725511-48

Popis

Popis:

  • Tepelně tvarovatelný, hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozené větrání
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce DIALUTION ESD
  • Nemetalická, mezipodešev odolná proti proražení
  • PU/PU podrážka DIALUTION
  • PU ochrana špičky
  • Kompozitní krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže
  • Široké provedení
  • Vyjímatelná vnitřní botička
  • Zvlášť široký vstup do hřídele.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku