Pružina pro stranové štípací kleště na plast 135/160

Artiklové číslo: 725510 135/160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
415 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 19 mm
4 mm
Druh produktu Pružina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725510 135/160
EAN / GTIN 4045197641953
Číslo výrobce 725510 135/160

Popis

Vhodné pro:

Stranové štípací kleště na plast č. 725500 vel. 130 a 135, č. 725550 vel. 150 a vel. 160.

Poznámka:

Pro 45° stranové štípací kleště č. 725550 je vhodná pružina vel. 135 (nikoli vel. 160).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku