Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté 160 mm

Artiklové číslo: 725505 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
531 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: Bez fazetky

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezná fazetka Bez fazetky
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725505 160
EAN / GTIN 4003773041245
Číslo výrobce 72 01 160

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému střihu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.
Hlava 15° vyhnutá.

Použití:

K lícovanému odstřižení plastových vtoků (není určeno pro kovy).

Materiál:

Vanadiová elektroocel, kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku