{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 125 mm | |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Rukojeť | Plastové opláštění | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené a přesně broušené | |
Materiál | Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
Rameno s otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725391 125 | |
EAN / GTIN | 4010995361891 | |
Číslo výrobce | 36189 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar, SFW, Celková délka: 125mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 678 ks okamžitě k dodání
811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 883 ks okamžitě k dodání
639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | Plastové opláštění | Plastové opláštění |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené a přesně broušené | Břity indukčně kalené a přesně broušené |
Rameno s otevírací pružinou | ano | ano |
Řezná fazetka | velmi jemná fazetka | velmi jemá fazetka |
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | 0,15 mm - 0,8 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,15 mm - 2 mm |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |