Alternativa k tomuto produktu:

Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, normální tvar 130 mm

Artiklové číslo: 725390 130
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezná fazetka: velmi jemná fazetka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Řezná fazetka velmi jemná fazetka
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 0,4 mm - 1,5 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,4 mm - 1 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup Břity induktivně kalené a přesně broušené
Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Rameno s otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725390 130
Číslo výrobce 725390 130

Popis

Provedení:

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou.
Ramena s plastovým opláštěním a otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku