{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | izolované smáčením | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725335 160 | |
EAN / GTIN | 4003773018155 | |
Číslo výrobce | 70 07 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stranové štípací kleště, chromované izolované smáčením dle VDE 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
912,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 355 ks okamžitě k dodání
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rukojeť | izolované smáčením | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |