{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725300 140 | |
EAN / GTIN | 4003773040293 | |
Číslo výrobce | 70 06 140 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE 140 mm
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
726,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
199 ks okamžitě k dodání
543,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 578 ks okamžitě k dodání
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah | Vícesložkový potah |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromovaný | lesklá |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |