{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
S otevírací pružinou | ano | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 725265 160 | |
EAN / GTIN | 3662424076541 | |
Číslo výrobce | 192A.16CPE |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranové štípací kleště, chromované 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
1 080,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 698 ks okamžitě k dodání
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 | 160 |
Rukojeť | Silnostěnné opláštění rukojeti | vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | chromované | chromované |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 | 2 |