Stranové štípací kleště ERGO™, chromované 125 mm

Artiklové číslo: 725240 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 125 mm
    Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 1,6 mm
    Norma DIN ISO 5749
    Rukojeť Silnostěnné opláštění rukojeti ERGO®
    Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
    Se zapínatelnou otevírací pružinou ano
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 725240 125
    EAN / GTIN 7314150106547
    Číslo výrobce 2101GC-125IP

    Popis

    Provedení:

    Kleště chromované. Progresivně broušené břity dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC). Se silnou řeznou fazetkou blízko kloubu pro tvrdý materiál a jemnou řeznou fazetkou na hrotech pro optimální střih měkkých materiálů. Silnostěnný plášť na rukojeti se zapínatelnou a vypínatelnou otevírací pružinou.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku