Hřebíkovače, zahnuté, s vroubkovaným povrchem

Artiklové číslo: 725.4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725.4
EAN / GTIN 7610733004980
Číslo výrobce PB 725.4
L-číslo L60060 1784

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní hřebíkovač, zahlubovací, s vroubkováním
  • Pro zahlubování vyčnívajících hřebíků, do dřevěných nebo plastových povrchů
  • konický trn, konkávní hrot, zabraňuje sklouznutí nebo sesunutí z hlavy hřebíku
  • postupně kalená rázová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • kulatý, vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter af dorn: 4 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 100 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku