{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 724900 140 | |
EAN / GTIN | 4003773213413 | |
Číslo výrobce | 70 01 140 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 140mm
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání
471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 962 ks okamžitě k dodání
267,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | s plastovým potahem | vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | s plastovým potahem |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | ne | ne |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |