{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 125 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | Vícesložkové pouzdro | |
Výrobní postup | břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 724861 125 | |
EAN / GTIN | 4003773039501 | |
Číslo výrobce | 70 05 125 |