Dámské termo legíny XWarm středně šedá/černá XXL

Artiklové číslo: 724517369699XXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva mittelgrau / schwarz
Velikost Unisex 2XL
Druh produktu Spodní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 724517369699XXL
EAN / GTIN 7330509776285
Číslo výrobce 724517369699XXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, interlock, 260 g/m².

Funkčnost
Dámský střih
Doporučená teplota -20°C až -35°C.

Detaily
Švy v kontrastní barvě
Elastický lem v pase s logem Blåkläder

Závěr
Dolní část kalhot s manžetami

Popis:

  • Tyto příjemné termální legíny s ženským střihem udržují tělo v teple a suchu v chladném počasí
  • Dvoubarevné legíny z merino vlny s červeným švem poskytují vynikající ochranu před chladem a jejich vlastnosti odvádějící vlhkost vás udrží v teple a suchu
  • Doporučeno pro teploty od -20 °C do -35 °C

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku