{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | X-Cut | |
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,8 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 724310 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075141 | |
Číslo výrobce | 73 06 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kompaktní stranové štípací kleště X-Cut®, chromované s opláštěnými rukojeťmi izolované dle VDE, Celková délka: 160mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
1 394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
582,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 723 ks okamžitě k dodání
494,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromovaný | chromovaný | lesklá |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště | Řezací kleště |