Brusný papír 230x280 mm C1200 ocel/neželezné kovy/dřevo/kámen/barva/barva

Artiklové číslo: 724285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný papír

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 724285
    EAN / GTIN 9003177242854
    Číslo výrobce 724285
    L-číslo L50140 2066

    Popis

    Popis:

    S těmito PRÉMIOVÝMI papírovými listy na lehké papírové základně jste ideálně vybaveni pro suché broušení. Polootevřený povlak chrání před ucpáváním nebo mazáním abraziva. Zároveň díky karbidové zrnitosti křemíku lze luky výborně používat na skále. Univerzálně použitelné papírové archy se používají pro vyhlazování, snadné odstraňování otřepů, pro dokončování a obecnou přípravu povrchu.

    Charakteristika:

    • Tvar: Papírový list
    • Vhodnost materiálu: Ocel, dřevo, plast / PVC, neželezné kovy, barva / lak,
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: C-P68 P A.
    • Rozměr (D x H): 230 x 280 mm
    • Tloušťka: 230 mm
    • Otvor: 280 mm
    • Velikost zrna: 1200
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové podložce
    • Polootevřený povlak chrání před ucpáním a poskytuje vynikající povrchovou úpravu
    • Univerzální použití

    Použití:

    • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
    • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku