Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované 125 mm

Artiklové číslo: 724000 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 2,5 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1 mm
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ 0,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukojeť s plastovým potahem
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch chromované
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
S otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Číslo výrobce 76 03 125

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku