Bezpečnostní nízká obuv MIKE BOA® černá Low ESD S3S, Velikost 46

Artiklové číslo: 723831-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 46
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 723831-46
EAN / GTIN 4030839288825
Číslo výrobce 723831-46

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • PU/PU podrážka CROSSWORKER
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A
  • Bezkožené prvky
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku