Bezpečnostní nízká obuv QUENTIN černo-červená Low ESD S3S, Velikost 48

Artiklové číslo: 723801-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 48
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 723801-48
EAN / GTIN 4030839404331
Číslo výrobce 723801-48

Popis

Popis:

  • Hydrofobní semiš/mikrovlákno
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD PRO černá
  • Ochrana proti průniku kovů
  • PU/PU podešev CROSSWORKER
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku