{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 3,4 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723500 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040705 | |
Číslo výrobce | 74 06 160 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
235 ks okamžitě k dodání
933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 160 | 160 |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ne | ne |
Norma | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromovaný |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 2 | 2 |