Bezpečnostní nízká obuv PURE Slipper Low ESD S2, velikost 36

Artiklové číslo: 72340-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PURE
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 36
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72340-36
EAN / GTIN 4030839318126
Číslo výrobce 72340-36

Popis

Popis:

  • Hydrofobizované mikrovlákno
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka MONO-PU L10
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Vybavení bez kůže.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PURE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku