Prostřihovací nůžky do 1,6 mm - BLK 1.6 E

Artiklové číslo: 72323860000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72323860000
EAN / GTIN 4014586869858
Číslo výrobce 72323860000
L-číslo L00030 375

Popis

Popis:

  • Nubíječka do 1,6 mm
  • BLK 1,6 E
  • Univerzální nubíječka na plechy, profily, trapézové a vlnité plechy

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 350 W
  • výkon 210 W
  • rychlost zdvihu 800 - 1 500 1/min
  • řezná rychlost 1,9 m/min
  • ocel do 400 N/mm² 1,6 mm
  • ocel do 600 N/mm² 1 mm
  • ocel do 800 N/mm² 0,7 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 2,5 mm
  • šířka řezné dráhy 5 mm
  • Ø ponoru s matricí 22 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku (vnitřní/vnější) 30 / 35 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,80 kg

Výhoda:

  • Prakticky nezničitelný. Ideální pro flexibilní a univerzální použití s tloušťkou plechu až 1,6 mm
  • Optimální ovladatelnost s až o 20 % tenčími rozměry rukojeti díky extrémně tenké převodové hlavě
  • Variabilně nastavitelný směr řezu v krocích po 45° o 360° díky beznástrojovému otočnému nosiči matrice
  • Rychlovýměnný systém QuickIN
  • Vysoká rychlost řezání.
  • Rotační razník pro až o 30 % delší životnost
  • Příznivé provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice
  • Motor s výjimečným výkonem a stabilitou
  • Ochranná mřížka na větracích otvorech
  • Kabel o délce 5 m
  • Nerezová ocel do tloušťky 0,7 mm
  • Sada trapézových profilů s možností opakované montáže až do hloubky 160 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 raznice (3 01 09 141 00 3)
  • 1 děrovačka (6 36 02 048 00 4)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku