{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | TwinForce | |
Celková délka | 180 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 5,5 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3,2 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná | |
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště | ano | |
Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 723170 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074762 | |
Číslo výrobce | 73 71 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště, TwinForce®, leštěné 180 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 604 ks okamžitě k dodání
560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rukojeť | s plastovým potahem | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná | lesklé |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3,2 | 2,7 |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 5,5 | 3,8 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Řezací kleště | Řezací kleště |