Nůžky na plech do 2,5 mm - BLS 2.5 E

Artiklové číslo: 72303561000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72303561000
EAN / GTIN 4014586874944
Číslo výrobce 72303561000
L-číslo L00030 392

Popis

Popis:

  • Nůžky na plech do 2,5 mm
  • BLS 2.5 E
  • Praktické nůžky na plech pro zpracování nerezové oceli

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 350 W
  • výkon 210 W
  • rychlost zdvihu 800 - 1 700 1/min
  • řezná rychlost 3 - 6 m/min
  • ocel do 400 N/mm² 2,5 mm
  • ocel do 600 N/mm² 2 mm
  • ocel do 800 N/mm² 1,6 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 3 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku 20 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 2,10 kg

Výhoda:

  • Výkonný motor se silným tahem pro nejtěžší práce
  • Neomezený výhled na linii řezu umožňuje rychlejší postup práce
  • Čtyřnásobné oboustranné nože pro čisté řezy bez otřepů při nízkých provozních nákladech
  • Optimální pro ořezávání a řezání na míru
  • Neomezený výhled na linii řezu
  • Dobrá schopnost zatáčení s jen mírnou deformací plechu
  • 5 m kabel
  • Nerezová ocel do 1,6 mm

Rozsah dodávky:

  • Tlačítko a stolní nůž
  • 1 pár klíčů
  • 1 deflektor třísek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku