Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm - WSG 7-125

Artiklové číslo: 72226560000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72226560000
EAN / GTIN 4014586891477
Číslo výrobce 72226560000
L-číslo L00010 3633

Popis

Popis:

  • Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm
  • WSG 7-125
  • Šikovná kompaktní úhlová bruska 700 W pro lehké broušení a řezání

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 750 W
  • výkon 440 W
  • volnoběžné otáčky 12 000 1/min
  • brusný kotouč Ø 125 mm
  • elast. Brusný kotouč Ø 125 mm
  • příruba M 14
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 1,80 kg

Výhoda:

  • Dokonalá ergonomie díky bočnímu posuvnému spínači a malé velikosti rukojeti
  • Nízká únava při práci díky nízké hmotnosti
  • Celokovová převodová hlava otočná v úhlu 90° pro maximální robustnost a životnost a velmi dobrou dostupnost v úzkých místech
  • Větší bezpečnost díky integrované ochraně proti opětovnému spuštění

Rozsah dodávky:

  • 1 ochranný kryt
  • 1 pár přírub
  • 1 přídavná rukojeť
  • 1 klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku