Celopryžové kolo

Artiklové číslo: 72221G
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 72221G
EAN / GTIN 4017976721125
Číslo výrobce 72221G
L-číslo L90090 100517
Výrobce Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé celopryžové pneumatiky na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 420
Velikost kola (mm): 400 x 74
Pneumatiky: Pevná gumová drážka
Ráfek: Plastová šedá
Ložisko kola: Válečková ložiska
Délka náboje (mm): 75 odsazení
Ø otvoru (mm): 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku