Celopryžové kolo

Artiklové číslo: 72217G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 72217G
EAN / GTIN 4017976721118
Číslo výrobce 72217G

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé celopryžové pneumatiky na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Velikost kola (mm): 260 x 56
Pneumatiky: Pevná gumová drážka
Ráfek: Plastová šedá
Ložisko kola: Válečková ložiska
Délka náboje (mm): 75 odsazení
Ø otvoru (mm): 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku