Bruska na koutové svary - KS 10-38 E Set

Artiklové číslo: 72216760000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72216760000
EAN / GTIN 4014586868936
Číslo výrobce 72216760000
L-číslo L00030 334

Popis

Popis:

  • Pilníková bruska
  • KS 10-38 E Set
  • Pilníková bruska pro těžko přístupná místa na kovových konstrukcích

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 800 W
  • výkon 550 W
  • volnoběžné otáčky 1 350 - 3 750 1/min
  • obvodová rychlost 29,5 m/s
  • Ø nástroje 150 mm
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 3,20 kg

Výhoda:

  • Flexibilní použití díky otočnému nástavci bez použití nářadí
  • Tenké provedení pro rohy, úhly a těžko přístupná místa
  • Vysoká životnost řemenového pohonu díky bezúdržbovému napínacímu systému
  • Zámek vřetena pro rychlou výměnu kotouče
  • Bez nářadí nastavitelná a odnímatelná jiskrová kapotáž
  • Elektronické nastavení otáček
  • Kvalita Made in Germany
  • Průmyslový kabel H07
  • Měkký start
  • Ochrana proti opětovnému spuštění

Rozsah dodávky:

  • 1 antivibrační rukojeť
  • po jednom kotouči ze středního rouna (Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm)
  • po jednom kotouči z jemného rouna (Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm)
  • profilovací kámen pro profilování kotoučů z rouna
  • 1 plastové pouzdro na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku