Leštička - WPO 10-25 E - sada

Artiklové číslo: 72216351010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lesticka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72216351010
    EAN / GTIN 4014586867199
    Číslo výrobce 72216351010
    L-číslo L00030 323

    Popis

    Popis:

    • Leštička
    • WPO 10-25 E - sada
    • Výkonná úhlová leštička pro přípravu laku

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 800 W
    • výkon 550 W
    • volnoběžné otáčky 900 - 2 500 1/min
    • lešticí nástroj Ø 150 mm
    • montážní závit M 14
    • kabel se zástrčkou 4 m
    • hmotnost podle EPTA 2,20 kg

    Výhoda:

    • Ideální rozsah otáček s plynulou regulací otáček pro profesionální povrchovou úpravu vozidel
    • Nejvyšší stabilita otáček při jakémkoli zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukci ve spojení s vysoce výkonným motorem FEIN
    • Speciální systémové příslušenství pro efektivní přípravu použitých laků, nových laků a vysoce odolných laků proti poškrábání.
    • Komfortní nastavení otáček
    • Žádné zahřívání při nepřetržitém provozu
    • Vynikající ergonomie díky kapotáži rukojeti
    • Zámek vřetena
    • Ovládání pravou i levou rukou
    • Ochrana proti opětovnému spuštění
    • Samočinné vypínání uhlíkových kartáčů
    • Stroj je k dispozici také bez příslušenství (7 221 63)

    Rozsah dodávky:

    • 1 antivibrační rukojeť
    • 1 kryt rukojeti
    • 1 podložka se suchým zipem (Ø 150 mm)
    • 1 leštící houba střední (Ø 150 mm)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku