Leštička - WPO 14-25 E

Artiklové číslo: 72214951010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Lesticka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72214951010
EAN / GTIN 4014586867113
Číslo výrobce 72214951010
L-číslo L00030 335

Popis

Popis:

  • Leštička
  • WPO 14-25 E
  • Extrémně výkonná úhlová leštička pro přípravu laku

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 1 200 W
  • výkon 750 W
  • volnoběžné otáčky 900 - 2 500 1/min
  • lešticí nástroj Ø 230 mm
  • montážní závit M 14
  • kabel se zástrčkou 4 m
  • hmotnost podle EPTA 2,50 kg

Výhoda:

  • Ideální rozsah otáček s plynulou regulací otáček pro profesionální přípravu povrchů vozidel a lodí
  • Speciální systémové příslušenství pro účinnou přípravu použitých laků, nových laků a vysoce odolných laků proti poškrábání, jakož i pro čištění, broušení a leštění povrchů lodí a gelových nátěrů.
  • Nejvyšší stabilita otáček při jakémkoli zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukci ve spojení s vysoce výkonným motorem FEIN
  • Vynikající ergonomie
  • Aretace vřetena
  • Obsluha pravou i levou rukou.
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Měkký start
  • Průmyslový kabel H07
  • Kulová ložiska s ochranou proti prachu
  • Samočinně vypínatelné uhlíkové kartáče
  • Dostupný široký sortiment příslušenství
  • Stroj je k dispozici také bez příslušenství (7 221 49)

Rozsah dodávky:

  • 1 antivibrační rukojeť
  • 1 kryt rukojeti
  • 1 podložka se suchým zipem (Ø 150 mm)
  • 1 leštící houba střední (Ø 150 mm)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku