Pila na kov Délka 450mm

Artiklové číslo: 72211000
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
Katalogové číslo 72211000
EAN / GTIN 4018754330126
Číslo výrobce 72211000
L-číslo L60320 1

Popis

Popis:

  • S 300 mm/12″ tabulí
  • Pilový luk šedý práškový

Charakteristika:

  • Délka čepele: 300 mm
  • Délka [mm): 450 mm
  • Hmotnost: 464 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku