{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 3,5 mm | |
Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5743 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 64 HRC) | |
Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel | |
Povrch | černě atramentované | |
Hlava | leštěné | |
Druh produktu | Řezací kleště |
Katalogové číslo | 722010 200 | |
EAN / GTIN | 4003773067047 | |
Číslo výrobce | 61 02 200 |