Držák pilníku na karoserii D.530 mm

Artiklové číslo: 72200001
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72200001
EAN / GTIN 4018754043774
Číslo výrobce 72200001
L-číslo L60010 4706

Popis

Popis:

  • Vyrobeno ze dřeva
  • Pro půlkulaté duté listy

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 530 mm
  • Hmotnost: 255 g
  • Šířka mm (b): 55 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku