Bezpečnostní nízká obuv MOTION Air ESD S1, velikost 38

Artiklové číslo: 72170-38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kunststoff
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada MOTION
    Třída ochrany S1
    Materiál ochranné špičky prstů Kunststoff
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 38
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72170-38
    EAN / GTIN 4030839223345
    Číslo výrobce 72170-38

    Popis

    Popis:

    • Materiál mikrovlákno/Mesh
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Polstrovaný jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO černá
    • Měkká fleecová ESD stélka
    • Podrážka z TPU/PU TRENÝRKY
    • Kompozitní špička
    • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
    • Vybavení bez kovů a kůže.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku