Držák pro karosářský pilník Délka 365 mm Šířka 35 mm Hloubka 110 mm

Artiklové číslo: 72160000
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72160000
EAN / GTIN 4018754043729
Číslo výrobce 72160000
L-číslo L60010 1620

Popis

Popis:

  • S hrubým plechem

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 110 mm
  • Délka [mm): 365 mm
  • Hmotnost: 765 g
  • Šířka mm (b): 35 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku