Bezpečnostní nízká obuv IAN XXTP Pro BOA® modrá Low ESD S3S, velikost 47

Artiklové číslo: 721331-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3S
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3S
Velikost bot EU 47
Barva blau

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 721331-47
EAN / GTIN 4030839405185
Číslo výrobce 721331-47
L-číslo L00790 5421

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textilní materiál
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Ochrana proti průniku kovu
  • TPU/PU PODRÁŽKA WELLMAXX SPORTOVNÍ OBUV POWER
  • TPU víčko
  • Plastová krytka
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, TVAR A.
  • Vybavení bez kůže
  • Tyče z Infinergy® od společnosti BASF
  • Systém BOA® Fit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku