Provedení:
Hlavní materiál
68 % vlna, 30 % modakryl, 2 % antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²
Detaily
Výstřih
Švy v kontrastní barvě
Vnější certifikační štítky
Zpracování
Výstřih rukávů
Pletený z polyesteru.
Popis:
- Žáruvzdorný termoprádlo s ženským střihem, vyrobené z vysoce kvalitní merino vlny
- Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
- Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, má toto prádlo jedinečnou schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
- Je ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
- Praní na 60ºC jemné praní
- Certifikováno podle normy EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, třída 1
- EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6 %
Norma:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%