Dámské nehořlavé termo tričko, 68 % merino vlny Černá XL

Artiklové číslo: 721310759900XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex XL
Druh produktu Ochranné triko proti plamenům

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 721310759900XL
EAN / GTIN 7330509784075
Číslo výrobce 721310759900XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
68 % vlna, 30 % modakryl, 2 % antistatický materiál, merino interlock, odolný proti plameni, 225 g/m²

Detaily
Výstřih
Švy v kontrastní barvě
Vnější certifikační štítky

Zpracování
Výstřih rukávů
Pletený z polyesteru.

Popis:

  • Žáruvzdorný termoprádlo s ženským střihem, vyrobené z vysoce kvalitní merino vlny
  • Nejvyšší kvalita z hlediska materiálu a zpracování zaručuje všechny požadavky na kvalitní prádlo
  • Stejně jako ergonomický střih a ochranné vlastnosti, má toto prádlo jedinečnou schopnost vlny udržet teplo za sucha i za mokra
  • Je ideální pro vnitřní i venkovní prostředí
  • Praní na 60ºC jemné praní
  • Certifikováno podle normy EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, třída 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6 %

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku