Bezpečnostní nízká obuv IAN XXTP červená Low ESD S2, Velikost 35

Artiklové číslo: 721310-35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 35
Barva červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 721310-35
EAN / GTIN 4030839288283
Číslo výrobce 721310-35
L-číslo L00790 5484

Popis

Popis:

  • Hydrofobní mikrovlákno/hydrofobní textil
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený, polstrovaný jazyk
  • Černá stélka ESD PRO po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s možností ESD
  • Podešev z TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Plastová špička
  • EN ISO 20345 S2 FO/SR, Form A
  • Bez kovů a kůže
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku