Kolo s pneumatikou

Artiklové číslo: 72121R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 72121R
EAN / GTIN 4017976721101
Číslo výrobce 72121R

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé pneumatiky na plastovém ráfku vyztužené skleněnými vlákny, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 420
Velikost kola (mm): 400 x 100
Pneumatiky: Blok 4 PR
Ráfek: Plastová červená
Ložisko kola: Válečková ložiska
Délka náboje (mm): 75 odsazení
Ø otvoru (mm): 25

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku