Páka se zaoblenou hlavou D.400 mm

Artiklové číslo: 72090000
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
Druh produktu Montážní páka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72090000
EAN / GTIN 4018754043590
Číslo výrobce 72090000
L-číslo L60010 507

Popis

Popis:

  • Leštěná hlava a špička

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 14 mm
  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 477 g
  • Šířka mm (b): 46 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku