Bezpečnostní nízká obuv GHOST BOA® Low ESD S3, velikost 37

Artiklové číslo: 72081-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada GHOST
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 37
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 72081-37
    EAN / GTIN 4030839317105
    Číslo výrobce 72081-37

    Popis

    Popis:

    • Hydrofobizované mikrovlákno
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • Podešev MONO-PU L10
    • Ochrana špičky proti oděru
    • Kovová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
    • BOA® Fit System

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku