Bezpečnostní nízká obuv CORBY XXE černá Low ESD S1, velikost 46

Artiklové číslo: 720710-46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 46
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 720710-46
EAN / GTIN 4030839360576
Číslo výrobce 720710-46
L-číslo L00790 4235

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/síťovina
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka ESD po celé délce
  • Měkká fleecová stélka s možností ESD
  • Gumová/EVA podrážka WELLMAXX ENERGETIC
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A
  • Bez kůže
  • Jádro podrážky z materiálu Infinergy® od společnosti BASF.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku