Trojhranná dutá škrabka D.260 mm

Artiklové číslo: 72063103
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
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72063103
EAN / GTIN 4018754278503
Číslo výrobce 72063103
L-číslo L60010 6684

Popis

Popis:

  • Čepel z nástrojové oceli z chromované slitiny

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 34 mm
  • Délka [mm): 260 mm
  • Hmotnost: 124 g
  • Šířka mm (b): 34 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku